pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1555080 FUS NHL1 GR 80A 690V - 1555080

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1555080 FUS NHL1 GR 80A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 80 A

  • Classe di funzionamento - gR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873002635

Codice prodotto

ITW1555080

Cod. produttore

1555080

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

80 A

Classe di funzionamento:

gR

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibili NH extrarapidi serie NHL - tipo gr/ar. Il corpo dei fusibili extrarapidi NH per fissaggio a bullone gR/aR è realizzato in steatite. L’elemento fusibile è realizzato in rame argentato. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido rende questi fusibili indicati per la protezione di apparecchiature che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters, ecc). I fusibili aR proteggono le apparecchiature solo dai cortocircuiti, mentre i fusibili gR forniscono una protezione dai cortocircuiti e dai sovraccarichi. Un microinterruttore opzionale (codice 2699804) può essere montato direttamente sul fusibile per ottenere una segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento (opzione non disponibile per fusibili NHL-1). Grandezza: NHL-1. In: 80A.