pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1554016 FUS NHL00 GR 16A 690V - 1554016

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1554016 FUS NHL00 GR 16A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873001959

Codice prodotto

ITW1554016

Cod. produttore

1554016

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC00

Corrente nominale:

16 A

Fusibile NH tipo/modello ITW1554016 - FUS NHL00 GR 16A 690V