pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1553063 FUS NHL0 GR 63A 690V - 1553063

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1553063 FUS NHL0 GR 63A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 63 A

  • Classe di funzionamento - gR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873002369

Codice prodotto

ITW1553063

Cod. produttore

1553063

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

63 A

Classe di funzionamento:

gR

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 97 mm - Tipo: NHL-0 - Curva: gR extrarapida - Corrente = 63A - Tensione = 690V