pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1547900A FUS NH-3 ARC AR 900A 690V - 1547900A

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1547900A FUS NH-3 ARC AR 900A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Corrente nominale - 900 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873242000

Codice prodotto

ITW1547900A

Cod. produttore

1547900A

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Corrente nominale:

900 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibili NH extrarapidi- tipo aR, con indicatore visivo 690V. I fusibili aR presentano una caratteristica di intervento extrarapida, un elevato potere di interruzione e bassi valori dell’energia specifica passante (I2t). Queste caratteristiche li rendonoindicati per la protezione di apparecchiature che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters, ecc). I fusibili aR forniscono una protezione delle apparecchiature dal solo cortocircuito. Tali fusibili possono essere utilizzati con un appositomicrointerruttore (codice 2699804) per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento. I fusibili NH-0 a 1000V possono essere usati con la base PK0, mentre i fusibili a 1200V vanno utilizzati con le basi PKUN