pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1547500A FUS NH-3 ARC AR 500A 690V - 1547500A

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1547500A FUS NH-3 ARC AR 500A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Corrente nominale - 500 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873241904

Codice prodotto

ITW1547500A

Cod. produttore

1547500A

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Corrente nominale:

500 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibile a coltello NH-3 - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 500A - Tensione = 690V