pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1546500A FUS NH-2 ARC AR 500A 690V - 1546500A

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1546500A FUS NH-2 ARC AR 500A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2

  • Corrente nominale - 500 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873241775

Codice prodotto

ITW1546500A

Cod. produttore

1546500A

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC2

Corrente nominale:

500 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibili NH extrarapidi - tipo ar. I fusibili aR presentano una caratteristica di intervento extrarapida, un elevato potere di interruzione e bassi valori dell’energia specifica passante (I2t). Queste caratteristiche li rendono indicati per la protezionedi apparecchiature che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters, ecc). I fusibili aR forniscono una protezione delle apparecchiature dal solo cortocircuito. Tali fusibili possono essere utilizzati con un apposito microinterruttore (codice 2699804) per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento. I fusibili NH-0 a 1000V possono essere usati con la base PK0, mentre i fusibili a 1200V vanno utilizzati con le basi PKUN. Grandezza: NH-2 con indicatore visivo 690V. In: 500A.