ITALWEBER SPA - ITW1546350M FUS NH-2XL ARC AR 350A 1200V - 1546350M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 350 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Indicatore centrale
Confezione
1 PZ
EAN
8024873241706
Codice prodotto
ITW1546350M
Cod. produttore
1546350M
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
350 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Fusibile a coltello NH-2XL - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 350A - Tensione = 1200V


