pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1545400A FUS NH-1 ARC AR 400A 690V - 1545400A

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1545400A FUS NH-1 ARC AR 400A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 400 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873241546

Codice prodotto

ITW1545400A

Cod. produttore

1545400A

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

400 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 400A - Tensione = 690V