pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1543125 FUS NH00 HRC GR 125A 690V - 1543125

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00

  • Corrente nominale - 125 A

  • Classe di funzionamento - gR

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873000204

Codice prodotto

ITW1543125

Cod. produttore

1543125

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC00

Corrente nominale:

125 A

Classe di funzionamento:

gR

Esecuzione indicatore:

Senza

Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica, con ampia camera per l’estinzione dell’arco. Gli elementi fusibili sono in rame argentato saldati alle lame del contatto. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. Per protezione di semiconduttori. Fusibili NH SERIE HRC - TIPO gR/aR. Grandezza :NH-00/00C

ITALWEBER SPA

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA