pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1542630P FUS NH4A GG 630A 690V - 1542630P

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1542630P FUS NH4A GG 630A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 630 A

  • Potere di interruzione - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873240907

Codice prodotto

ITW1542630P

Cod. produttore

1542630P

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di corrente:

AC

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

630 A

Potere di interruzione:

100 kA

Codice cromatico:

Nero

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fori di fissaggio:

Altro