pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1510250 FUS NH1 KTF GG 250A 500V - 1510250

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 250 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Esecuzione indicatore - Indicatore combinato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873050681

Codice prodotto

ITW1510250

Cod. produttore

1510250

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

250 A

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. Gli elementi fusibili di rame o rame argentato sono saldati alle lame di contatto, inseriti nel corpo fusibile chiuso con guarnizioni e placche di aggancio, il tutto è riempito con sabbia di quarzo. I fusibili NH Kombi sono dotati di doppio dispositivo di segnalazione intervento posto nella parte centrale e nella parte superiore. Potere di interruzione: 100/120kA. Fusibili NH kombi e NH/I 500V - TIPO gG. Grandezza: NH-1

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA