pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1505036 FUS NH0 KTF GG 35A 500V - 1505036

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0

  • Corrente nominale - 35 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Esecuzione indicatore - Indicatore combinato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873045021

Codice prodotto

ITW1505036

Cod. produttore

1505036

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC0

Corrente nominale:

35 A

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. Gli elementi fusibili di rame o rame argentato sono saldati alle lame di contatto, inseriti nel corpo fusibile chiuso con guarnizioni e placche di aggancio, il tutto è riempito con sabbia di quarzo. I fusibili NH Kombi sono dotati di doppio dispositivo di segnalazione intervento posto nella parte centrale e nella parte superiore. Potere di interruzione: 100/120kA. Fusibili NH kombi e NH/I 500V - Tipo gG. Grandezza : NH-0

ITALWEBER SPA

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA