pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1500816 FUS NH00C KTF GG MK 16A 500V - 1500816

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1500816 FUS NH00C KTF GG MK 16A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Corrente nominale - 16 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873044871

Codice prodotto

ITW1500816

Cod. produttore

1500816

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Corrente nominale:

16 A

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili NH Kombi e NH/i 500V - tipo gG. I fusibili industriali NH di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. I fusibili NH Kombi sono dotati di un doppio dispositivo di segnalazione dell’intervento, uno dei quali è posto nella parte centrale del fusibile, mentre l’altro è posto nella parte superiore. Quest’ultimo dispositivo può essere associato ad un microinterruttore per ottenere una segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento. I fusibili NH/I garantiscono una protezione addizionale dai contatti accidentali perché sono realizzati ponendo delle placche plastiche isolanti nei pressi delle lame del fusibile. Grandezza: NH-00C. NH/I con placche isolate. In: 16A.