ITALWEBER SPA - ITW1489010 FUS FWP 14X51 AR 10A 700VDC - 1489010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 10 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8024873136019
Codice prodotto
ITW1489010
Cod. produttore
1489010
Produttore
ITW
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
10 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale


