pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1486200P FUS 27X60 AR 200A 690V CON PERC - 1486200P

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1486200P FUS 27X60 AR 200A 690V CON PERC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 27×60 mm

  • Corrente nominale - 200 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873240433

Codice prodotto

ITW1486200P

Cod. produttore

1486200P

Produttore

ITW

Misura:

27×60 mm

Corrente nominale:

200 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile cilindrico 27 x 60 mm - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 200A - Tensione = 690V - Con percussore