ITALWEBER SPA - ITW1485018 FUS A10QS-F 6A 690V - 1485018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 6 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8024873023968
Codice prodotto
ITW1485018
Cod. produttore
1485018
Produttore
ITW
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
6 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale


