ITALWEBER SPA - ITW1482100 FUS A22QS-F 100A 690V - 1482100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 100 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8024873007623
Codice prodotto
ITW1482100
Cod. produttore
1482100
Produttore
ITW
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
100 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale


