pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1468504 FUS 10X85 GPV 4A 1500VDC - 1468504

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1468504 FUS 10X85 GPV  4A 1500VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Classe di funzionamento - gPV

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873175438

Codice prodotto

ITW1468504

Cod. produttore

1468504

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

Altro

Corrente nominale:

4 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

gPV

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Fusibile cilindrico 10,3 x 85 mm - Tipo: per fotovoltaico - Curva: gPV - Corrente = 4A - Tensione = 1500V DC