pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1468502 FUS 10X85 GPV 2A 1500VDC - 1468502

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1468502 FUS 10X85 GPV 2A 1500VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873175421

Codice prodotto

ITW1468502

Cod. produttore

1468502

Produttore

ITW

Misura:

Altro

Corrente nominale:

2 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

gPV

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile cilindrico 10,3 x 85 mm - Tipo: per fotovoltaico - Curva: gPV - Corrente = 2A - Tensione = 1500V DC