ITALWEBER SPA - ITW1465082 FUS 14X51 GPV 32A 1000VDC - 1465082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 32 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
10 PZ
EAN
8024873277613
Codice prodotto
ITW1465082
Cod. produttore
1465082
Produttore
ITW
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
32 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
gPV
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibile cilindrico 14x51 mm - Tipo: per fotovoltaico - Curva: gPV - Corrente = 32A - Tensione = 1000V DC


