ITALWEBER SPA - ITW1465025 FUS 10X38 GPV 25A 900VDC - 1465025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 25 A
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Classe di funzionamento - gPV
Confezione
1 PZ
EAN
8024873144045
Codice prodotto
ITW1465025
Cod. produttore
1465025
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
25 A
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
gPV
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Fusibile cilindrico 10,3 x 38 mm - Tipo: per fotovoltaico - Curva: gPV - Corrente = 25A - Tensione = 900V DC


