pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1465007 FUS 10X38 GPV 7A 1000VDC - 1465007

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1465007 FUS 10X38 GPV 7A 1000VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 7 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873170457

Codice prodotto

ITW1465007

Cod. produttore

1465007

Produttore

ITW

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

7 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

gPV

Esecuzione indicatore:

Altro