pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1465003 FUS 10X38 GPV 3A 1000VDC - 1465003

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1465003 FUS 10X38 GPV 3A 1000VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 3 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Classe di funzionamento - gPV

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873175322

Codice prodotto

ITW1465003

Cod. produttore

1465003

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

3 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

gPV

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Fusibile cilindrico 10,3 x 38 mm - Tipo: per fotovoltaico - Curva: gPV - Corrente = 3A - Tensione = 1000V DC