pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1465002 FUS 10X38 GPV 2A 1000VDC - 1465002

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1465002 FUS 10X38 GPV 2A 1000VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Classe di funzionamento - gPV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873143963

Codice prodotto

ITW1465002

Cod. produttore

1465002

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

2 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

gPV

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

ITALWEBER: FUS 10X38 GPV 2A 1000VDC, Fusibile cilindrico