ITALWEBER SPA - ITW1461050 FUS CH14 AR 50A 500V - 1461050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 50 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8024873052852
Codice prodotto
ITW1461050
Cod. produttore
1461050
Produttore
ITW
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
50 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


