ITALWEBER SPA - ITW1460020 FUS CH10 AR 20A 600V - 1460020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 20 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - aR
Confezione
1 PZ
EAN
8024873052753
Codice prodotto
ITW1460020
Cod. produttore
1460020
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
20 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro

Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


