pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1460010 FUS CH10 AR 10A 600V - 1460010

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1460010 FUS CH10 AR 10A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - aR

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873051091

Codice prodotto

ITW1460010

Cod. produttore

1460010

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

10 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA