ITALWEBER SPA - ITW1443125 FUS CH/P22 GG 125A 400V - 1443125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 125 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Esecuzione indicatore - Indicatore centrale
Confezione
1 PZ
EAN
8024873061311
Codice prodotto
ITW1443125
Cod. produttore
1443125
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
125 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Caratteristica di intervento:
Altro
Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: CH22/P - Curva: gG - Corrente = 125A - Tensione = 400V - Con percussore


