pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1443063 FUS CH/P22 GG 63A 690V - 1443063

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1443063 FUS CH/P22 GG 63A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873005070

Codice prodotto

ITW1443063

Cod. produttore

1443063

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

63 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Caratteristica di intervento:

Altro

Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: CH22/P - Curva: gG - Corrente = 63A - Tensione = 500V - Con percussore