pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1443025 FUS CH/P22 GG 25A 690V - 1443025

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1443025 FUS CH/P22 GG 25A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873005032

Codice prodotto

ITW1443025

Cod. produttore

1443025

Produttore

ITW

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

25 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: CH22/P - Curva: gG - Corrente = 25A - Tensione = 690V - Con percussore