ITALWEBER SPA - ITW1443020 FUS CH/P22 GG 20A 690V - 1443020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 20 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Esecuzione indicatore - Indicatore centrale
Confezione
10 PZ
EAN
8024873005025
Codice prodotto
ITW1443020
Cod. produttore
1443020
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
20 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Caratteristica di intervento:
Altro
Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1443020 - FUS CH P22 GG 20A 690V


