ITALWEBER SPA - ITW1442032 FUS CH22 AM 32A 690V - 1442032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 32 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - aM
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873061014
Codice prodotto
ITW1442032
Cod. produttore
1442032
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
32 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Grandezza: CH22, SCH22, CH/P22



