pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1442016 FUS CH22 AM 16A 690V - 1442016

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - aM

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873060987

Codice prodotto

ITW1442016

Cod. produttore

1442016

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Grandezza: CH22, SCH22, CH/P22.