pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1442000 FUS SCH22 GG 125A 500V - 1442000

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1442000 FUS SCH22 GG 125A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 10 PZ

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

125 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Caratteristica di intervento:

Altro

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1442000 - FUS SCH22 GG 125A 400V