ITALWEBER SPA - ITW1441916 FUS SCH22 GG 16A 690V - 1441916

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 16 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8024873003342
Codice prodotto
ITW1441916
Cod. produttore
1441916
Produttore
ITW
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
16 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Fusibili cH, scH, cH/p - tipo gG. I fusibili cilindrici industriali di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. Il corpo di tali fusibili è realizzato in steatite, un materiale che consente di ottenere una elevata capacità di rottura in uno spazio fisico ridotto. L’elemento fusibile interno è appositamente progettato in modo da evitarne l'invecchiamento e mantenere inalterabili le caratteristiche elettriche. I contatti sono realizzati in rame argentato. Sono disponibili versioni con un indicatore visivo di fusione o con un percussore per l'uso in combinazione con portafusibili dotati di microinterruttore. Grandezza: SCH22 (22x58). In: 16A.


