ITALWEBER SPA - ITW1441099 FUS CH22 GG 100A 500V - 1441099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 100 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873060864
Codice prodotto
ITW1441099
Cod. produttore
1441099
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
100 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH22, SCH22, CH/P22
Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


