pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1441063 FUS CH22 GG 63A 690V - 1441063

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 63 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873060840

Codice prodotto

ITW1441063

Cod. produttore

1441063

Produttore

ITW

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

63 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH22, SCH22, CH/P22

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA