ITALWEBER SPA - ITW1441040 FUS CH22 GG 40A 690V - 1441040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 40 A
Confezione
1 PZ
EAN
8024873060826
Codice prodotto
ITW1441040
Cod. produttore
1441040
Produttore
ITW
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
40 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH22, SCH22, CH/P22

Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


