ITALWEBER SPA - ITW1433920 FUS CH/P14 AM 20A 500V - 1433920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 20 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8024873005445
Codice prodotto
ITW1433920
Cod. produttore
1433920
Produttore
ITW
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
20 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale


