pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1433902 FUS CH/P14 AM 2A 500V - 1433902

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1433902 FUS CH/P14 AM 2A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - aM

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873005377

Codice prodotto

ITW1433902

Cod. produttore

1433902

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

2 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Caratteristica di intervento:

Altro

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso.