ITALWEBER SPA - ITW1433050 FUS CH/P14 GG 50A 400V - 1433050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 50 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Esecuzione indicatore - Indicatore centrale
Confezione
10 PZ
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
50 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Caratteristica di intervento:
Altro
Fusibile cilindrico 14 x 51 mm - Tipo: CH14/P - Curva: gG - Corrente = 50A - Tensione = 400V - Con percussore


