pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1433032 FUS CH/P14 GG 32A 500V - 1433032

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1433032 FUS CH/P14 GG 32A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873004691

Codice prodotto

ITW1433032

Cod. produttore

1433032

Produttore

ITW

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

32 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibili cH, scH, cH/p - tipo gG. I fusibili cilindrici industriali di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. Il corpo di tali fusibili è realizzato in steatite, un materiale che consente di ottenere una elevata capacità di rottura in uno spazio fisico ridotto. L’elemento fusibile interno è appositamente progettato in modo da evitarne l'invecchiamento e mantenere inalterabili le caratteristiche elettriche. I contatti sono realizzati in rame argentato. Sono disponibili versioni con un indicatore visivo di fusione o con un percussore per l'uso in combinazione con portafusibili dotati di microinterruttore. Grandezza: CH/P14 (14x51). In: 32A.