ITALWEBER SPA - ITW1432025 FUS CH14 AM 25A 690V - 1432025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 25 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - aM
Confezione
1 PZ
EAN
8024873049852
Codice prodotto
ITW1432025
Cod. produttore
1432025
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
25 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro

Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


