ITALWEBER SPA - ITW1432010 FUS CH14 AM 10A 690V - 1432010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 10 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8024873002086
Codice prodotto
ITW1432010
Cod. produttore
1432010
Produttore
ITW
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
10 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Altro
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH14, SCH14, CH/P14.


