pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1431950 FUS SCH14 GG 50A 400V - 1431950

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1431950 FUS SCH14 GG 50A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873003113

Codice prodotto

ITW1431950

Cod. produttore

1431950

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

50 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Caratteristica di intervento:

Altro

Fusibili cH, scH, cH/p - tipo gG. I fusibili cilindrici industriali di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. Il corpo di tali fusibili è realizzato in steatite, un materiale che consente di ottenere una elevata capacità di rottura in uno spazio fisico ridotto. L’elemento fusibile interno è appositamente progettato in modo da evitarne l'invecchiamento e mantenere inalterabili le caratteristiche elettriche. I contatti sono realizzati in rame argentato. Sono disponibili versioni con un indicatore visivo di fusione o con un percussore per l'uso in combinazione con portafusibili dotati di microinterruttore. Grandezza: SCH14 (14x51). In: 50A.