pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1431916 FUS SCH14 GG 16A 690V - 1431916

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1431916 FUS SCH14 GG 16A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873003069

Codice prodotto

ITW1431916

Cod. produttore

1431916

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Caratteristica di intervento:

Altro

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1431916 - FUS SCH14 GG 16A 690V