pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1431032 FUS CH14 GG 32A 500V - 1431032

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873049623

Codice prodotto

ITW1431032

Cod. produttore

1431032

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

32 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH14, SCH14, CH/P14

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA