ITALWEBER SPA - ITW1431020 FUS CH14 GG 20A 690V - 1431020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 20 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873049609
Codice prodotto
ITW1431020
Cod. produttore
1431020
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
20 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH14, SCH14, CH/P14


