pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1431012 FUS CH14 GG 12A 690V - 1431012

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1431012 FUS CH14 GG 12A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873000839

Codice prodotto

ITW1431012

Cod. produttore

1431012

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

12 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Fusibile cilindrico 14 x 51 mm - Tipo: CH14 - Curva: gG - Corrente = 12A - Tensione = 690V