ITALWEBER SPA - ITW1431004 FUS CH14 GG 4A 690V - 1431004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 4 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8024873049548
Codice prodotto
ITW1431004
Cod. produttore
1431004
Produttore
ITW
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
4 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibile cilindrico 14 x 51 mm - Tipo: CH14 - Curva: gG - Corrente = 4A - Tensione = 690V


